{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Damen | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092708 37 | |
Herstellernummer | PIA ESD S1 NB GR.37 |