Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sicherheitsstiefel gelb Acifort Heavy Duty full safety, S5 43

Artikel-Nr.: 092930 43

Produktdetails

Technische Daten

Serie Acifort
Schutzklasse S5
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
EU-Schuhgröße 43
Produktart Gummistiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092930 43
EAN / GTIN 8713197847946

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben mit verschleiß- und reißfestem Schaft. Ausgezeichente Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit zusätzlichem Knöchelschutz.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Acifort"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb