Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

T-Shirt MAGNI 2XL

Artikel-Nr.: 090236 2XL
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Polypropylen
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAGNI
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Polypropylen
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe lime
Unisex-Größe 2XL
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090236 2XL
Herstellernummer 75161_430-2XL

Beschreibung

Ausführung:

Modernes Funktions-Shirt mit innovativem LIFA® Flow-Material für hervorragenden Feuchtigkeitstransport. Perfekt geeignet für Arbeiten im Freien, durch integrierten UV-Schutz 40.

Passend für:

  • Arbeitshose MAGNI, Nr. 091846.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MAGNI"

Services & Produktberater

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb