Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winterjacke Piloten-Look 2XL

Artikel-Nr.: 091889 2XL
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester; 30% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 70% Polyester; 30% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 230 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln nicht heiß bis maximal 110 °C
Farbe marineblau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Kälteschutzpilotenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091889 2XL
Herstellernummer 491619008800XXL

Beschreibung

Ausführung:

Warm gefütterte Jacke mit effektivem Schutz vor Wasser-, Öl- und Säurespritzern. Hält Schmutz fern und bietet extrem hohe Reißfestigkeit. Ideal für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
  • Faserpelz-Innenfutter und Steppfutter an den Armen.
  • Vordertaschen mit Metall-Druckknöpfen.
  • Ärmel- und Brusttaschen mit Reißverschluss sowie Handy- und Seitentasche.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Armabschluss mit Strickbündchen.
  • Gerippter Taillenbund.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb