• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecejacke uvex perfect grau XL

Artikel-Nr.: 9843912
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Unisex-Größe XL
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9843912
EAN / GTIN 4031101564456
Herstellernummer 9843912
L-Nummer L01660 977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produktname: Fleecejacke
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Fleecejacke
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XL

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb