{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 285 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Herstellerbezeichnung | Quality Dress | |
Farbe | kornblau | |
Größe UK | 40R | |
Größe US | 40/34 | |
Größe ES | 52 | |
Größe NL | 56 | |
Unisex-Größe | XL | |
Konfektionsgröße DE | 56 | |
Größe FR | 52 | |
Größe IT | 52 | |
Jacken-Verschluss | Knopfverschluss | |
verdeckte Verschlussleiste | ja | |
Ärmelabschluss | Ärmelbund mit Knopf | |
Bundabschluss | Bund ohne Gummi | |
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | 2 | |
Anzahl Brustinnentasche | 1 | |
Anzahl Seitentaschen | 2 | |
Seitentaschen | verstärkt | |
Platzierung Handytasche | rechts | |
Produktart | Arbeitsjacke |
Artikelnummer | 091111 56 | |
Herstellernummer | 1637 1314 46, GR.56 |