{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Farbe | schwarz | |
Größe ES | 46C | |
Konfektionsgröße DE | 25 | |
Größe FR | 46C | |
Größe IT | 46C | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091362 25 | |
Herstellernummer | 2124 GR. 25 |