GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC DLC

Artikel-Nr.: 203113
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: 0,15×D

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Spanteiler 1×D für kontrollierten Spanbruch.
Gewuchtet für höchste Prozesssicherheit und Maschinenschonung bei hohen Drehzahlen.

Verwendung:

Speziell zum Fräsen von Aluminium und NE-Metallen.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,15×D für die TPC-Bearbeitung.

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb