{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260763 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819253 | |
Herstellernummer | 260763 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
856 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
431 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
731 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M | M | M |