GARANT Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/11 mm

Artikel-Nr.: 260904 10/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STJCR/L 1010M11
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Funktionsbreite L4 10 mm
Kopflänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260904 10/11
EAN / GTIN 4045197798008
Herstellernummer 260904 10/11

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/11 mm

GARANT Klemmdrehhalter STJCR 93°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/11 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
82,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
80,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
80,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
80,80 €
Innenkühlung nein nein nein nein
ISO-Code Halter STJCR/L 1010M11 SCACR/L 1010M06 SDACR/L 1010M07 SVACR/L 1010M11
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. VC.. 1103..
Plattengröße 11 mm 6 mm 7 mm 11 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts
Funktionsbreite L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb