Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-⌀ D: 22-26,99mm

Artikel-Nr.: 239930 22-26,99

Variante und Stückzahl wählen

für Reibkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Reibkopf-⌀ D 22 mm - 26,99 mm
Schaftausführung kurz
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Gesamtlänge Lges 145 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900 3
Gabelschlüssel Nr. 239901 SW6
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 SW3 (4Nm)
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239930 22-26,99
Herstellernummer 75A.41.13030

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb