{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Fehlergrenze | 0,015 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
HM-Tastkugel-⌀ | 1,5 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 35 mm | |
Messtechnik | analog | |
Messuhr-⌀ | 65 mm | |
Produktart | Außen-Schnelltaster |
Artikelnummer | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Herstellernummer | D110 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
447,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
468 Stück sofort lieferbar
84,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,015 mm | 0,1 mm |
HM-Tastkugel-⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Messuhr-⌀ | 65 mm | 50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Außen-Schnelltaster | Außen-Schnelltaster |