• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

810 AG Mechanische Meßuhr Ausf. 2005

Artikel-Nr.: 4322000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4322000
EAN / GTIN 4059192013912
Herstellernummer 4322000
L-Nummer L40080 174

Beschreibung

Beschreibung:

Großmessuhr MarCator 810 AG
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 10mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Neue Sachnummer anlegen