Digitalpassameter 3903

Artikel-Nr.: 424925
Rabatt
ab  2219,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Mit Endmaßen einstellbares hochpräzises Handmessmittel mit induktivem Messsystem. Robuster Messmittelkörper. Isolierhandschutz. Der stabile, präzise geläppte Amboss kann mit einem Feingewinde eingestellt werden. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. Gut ablesbares, drehbares Display. Optionales Datenmodul zur Erfassung und Protokollierung der Messwerte am Computer.
Zur Überprüfung von kleinen filigranen Bauteilen.
  • Geringe Messkraft von 0,7 / 1,3 / 2,0 N (nicht einstellbar, bitte bei Bestellung angeben).
  • Kleine Messflächen von 4,8 mm.

Vorteil:

  • Sehr hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch konstante Messkraft.
  • Stabiles Messergebnis durch Isolierhandschutz.
  • Flexibel an der Maschine oder im Messraum einsetzbar.
  • Einstellbarer Toleranzmodus mit Skalenanzeige und optischem Signal für Gut- / Ausschussmessungen erleichtert die Anwendung in der Serienmessung.
  • Zuschaltbarer Temperaturfühler.

Verwendung:

Hochgenaues Messen von Bauteilen. Serienprüfung von Dreh- und Frästeilen – visualisierter Toleranzmodus.

Sonderzubehör:

Die optionale Software FMS-S01 bietet die Möglichkeit das Digitalpassameter auch direkt über ein Kabel am PC zu konfigurieren. Damit lassen sich Funktionen wie Kalibrierungen, LED-Funktionen und Farben, Balkendarstellungen, Messmodi oder Passwortschutz aktivieren und einstellen.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb