Bohrungsmesssystem ULTIMA

Artikel-Nr.: 428675
Rabatt
ab  3847,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Messsystem für Innen-⌀. Satz bestehend aus Innenmessgerät,
verschiedenen Messköpfen, Einstellringen und Anzeigeeinheit D62S.
  • Gleichbleibende Messkraft für hervorragende Wiederholbarkeit.
  • Selbstzentrierung der Messköpfe in der Bohrung.
  • FASTFIT-System für schnelles Auswechseln der Messköpfe.
  • Multitaster-Halter: Wenn Sie über Messtaster und Digitalanzeige schon verfügen (auch Fremdfabrikate) können diese in den meisten Fällen mit dem ULTIMA-System verwendet werden.
  • Messgerät kompatibel mit Anzeigen D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramik-Messeinsätze ab 12 mm.
  • Sacklochmessung in Standardausführung ab 12 mm.
  • Zur Messung von unterschiedlichen Teilen an der gleichen Messstation ist der Anschluss von mehreren Messtastern an eine einzige Anzeigeeinheit möglich.

Lieferumfang:

Handgriff mit integriertem Messtaster, Messköpfe, Einstellringe, Anzeigeeinheit, Netzteil, Bedienungsanleitung, Etui und Kalibrierzertifikate (UKAS).

Hinweis:

Messbereich Einzelmessköpfe wahlweise von 2 bis 310 mm (0,080 Zoll – 12,000 Zoll). Sondermesskopf-Typen bspw. für Messung von Gewinden, Einstichen, Verzahnungen, tiefe Bohrungen etc. auf Anfrage erhältlich.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb