Ausführung:
Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.
2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung).
Lieferumfang:
Inklusive Batterie Nr.
081560 Gr. CR2032.
3× Messschieber Nr.
412690 Gr. 150
Sonderzubehör:
Ersatzteil:
Datenausgangskappe Nr.
412237 Gr. D, Batteriehalter Nr.
412237 Gr. B.