{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximaler Messkopfweg L1 | 120 mm | |
| Messgenauigkeit (20°) | 7 µm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| effektive Messlänge L0 | 100 mm | |
| Bohrungsmittenabstand L2 | 258 mm | |
| Gesamtlänge L3 | 278 mm | |
| Breite | 22 mm | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Kabellänge | 3,4 m | |
| Messtechnik | digital | |
| Produktart | Linearmaßstab |
| Artikelnummer | 499240 100 | |
| EAN / GTIN | 4946368854137 | |
| Herstellernummer | 539-801R | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |