Messeinsatz Kugel 2 K33Z-35Z,43Z-45Z L=36,3 mm - M 1,6mm / 36,3mm / 2mm
Artikel-Nr.: 52290
Bitte beachten Sie die verlängerte Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt.
InfosProduktdetails
Technische Daten
Artikelnummer | 52290 | |
EAN / GTIN | 4031452522907 | |
Herstellernummer | 52290 | |
L-Nummer | L40440 417 |
Beschreibung
Beschreibung:
Messeinsatz Hartmetallkugel Ø 2 mm, L = 36,3 mm, Gewinde M 1,6