Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf für Endoskope mit DIN-Okular BASIC

Artikel-Nr.: 492866 BASIC

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492866 BASIC
Herstellernummer 95.4110

Beschreibung

Ausführung:

FlexiVision 100 ist eine Kamera-Basiseinheit für industrielle Anwendungen. Mit ihren vielfältigen Funktionen können während der Inspektion zusätzliche Bildinformationen gewonnen werden, wodurch der Prüfprozess effizienter und prozesssicherer durchgeführt werden kann. Direkte Bildausgabe auf HD-Monitor (kein PC notwendig). Speichern der Bilder auf USB-Stick möglich. Es lassen sich die Anschlussgeräte FlexiScope 3 Kamerahandgriff und HD Kamerakopf kombinieren.
Mit HD Kamerakopf zur Verwendung aller Endoskope mit DIN-Okular. Eine separate Lichtquelle ist erforderlich.

Vorteil:

  • Full HD Auflösung (1920×1080)
  • Bilddokumentation

Lieferumfang:

Kamera-Basiseinheit FlexiVision 100, HD-Kamerakopf inkl. DVI Kabel, USB-Speicherstick, Steckernetzteil, Reinigungsmaterial und Transportkoffer.

Sonderzubehör:

Industrie-Endoskope Nr.492734 - 492758, Lichtquelle Nr.492846 oder Nr.492860.