Digitales Stereo 3D Full-HD-Betrachtungssystem mit Zoom

Artikel-Nr.: 491965
Rabatt
ab  21766,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

DRV-Z1 wurde speziell für Inspektions- und Fertigungsanwendungen entwickelt und ist ein digitales 3D-Betrachtungssystem mit Stereo-Zoom, welches die Vorteile der optischen Stereomikroskopie und der digitalen Technologie in einem einzigen System vereint. Das digitale Stereo-3D-Bild des DRV-Z1 bietet eine komfortable und natürliche Sicht auf das Objekt.

Vorteil:

  • Digitale Stereo 3D-Bilder mit außergewöhnlicher Tiefenwahrnehmung
  • Präzise Hand-zu-Augen-Koordination
  • Remote-Betrachtung und Teilen von 3D-Livebildern
  • Weltweit patentierte 3D-Technologie
  • 10:1 Zoomfaktor für mehr Flexibilität bei der Anwendung
  • Lange Arbeitsabstände und geringer Lichtbedarf
  • Großes Sichtfeld für mehr Effizienz und einfaches Arbeiten
  • Einzigartiges 3D-Bild ohne Spezialbrille oder VR-Headsets
  • Besonders für Brillenträger geeignet, da Brillen zur Augenkorrektur oder Sicherheitsbrillen problemlos weiter getragen werden können.
  • Optimierte Ergonomie

Lieferumfang:

inklusive Kopf mit Projektionsspiegel, Stativ / Säule, Mikroskop, Fernbedienung und Kabelsatz, Objektiv 0,40×.

Sonderzubehör:

weiter Objektive (0,33×, 0,5×)

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb