{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2276 | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messbereich | ±45 Grad | |
Ziffernschrittwert | 0,02 mm/m | |
Genauigkeit | 2+1 Ziffernschrittwert Winkelmin. | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Messtechnik | digital | |
Länge | 100 mm | |
Breite | 75 mm | |
Höhe | 35 mm | |
Gewicht | 520 g | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Neigungsmessgerät |
Artikelnummer | 467555 | |
Herstellernummer | 05330203 |