{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2273 | |
Breite ohne Rollen | 15 mm | |
alle Teile | gehärtet | |
Rollen-Mittenabstand | 200 mm | |
Höhe ohne Rollen | 29,5 mm | |
Genauigkeit Rollenabstand | ±0,004 mm | |
Parallelität Auflagefläche zu Rollenauflage | ±0,0025 mm | |
Produktart | Sinuslineal |
Artikelnummer | 483000 200 |