{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 350 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 520 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 0,5 µm | |
Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 5 µm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
Nennspannung | 4,8 V | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 445430 | |
Messkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Messtechnik | digital | |
Länge Fußfläche | 240 mm | |
Breite Fußfläche | 250 mm | |
Gesamthöhe | 741 mm | |
Gewicht | 25 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445370 350 | |
Herstellernummer | 4429010 |