• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP-L, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVP-L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Herstellernummer TVP-L
L-Nummer L40250 2201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und beständige Messung
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse
  • Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N

Merkmal:

  • Maximale Messraumhöhe: 315 mm
  • Maximale Hublänge: 78 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör