Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 14,5 mm 0,4/40 mm

Artikel-Nr.: 436190 0,4/40

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,20 € /Stk.
  • 25,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 2270
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2270
Messbereich je Richtung 0,4 mm
Ablesung 0,01 mm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×110 Grad
Tastarmlänge 14,5 mm
Messkraft 0,15 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436190 0,4/40
EAN / GTIN 4045197422088

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mit 1/100-Ablesung.
GARANT − Rubingelagertes Messwerkzeug mit Messkugel aus HM. Besonders exakt fluchtende Tastarmlagerung; antimagnetisch.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 − Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 13 µm, Messwertumkehrspanne 3 µm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb