Kettenrohrzange 1/2-212

Artikel-Nr.: 811200 1/2-212
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Kettenlänge 420 mm
Grifflänge 685 mm
Rohr-⌀ 1/2 − 2.1/2 Zoll
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849

Beschreibung

Ausführung:

Mit doppelseitig gezahnten seitlichen Backen. Kräftige Stahlkette und massiver Hebelgriff. Körper und Backen gesenkgeschmiedet.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl; Griff lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb