{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 425 mm | |
Spannweite | 59 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810400 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197167019 | |
Herstellernummer | 810400 1.1/2 |