• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4 Ersatzmesser für 97 51 10

Artikel-Nr.: 97 59 06
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 59 06
EAN / GTIN 4003773029700
Herstellernummer 97 59 06
L-Nummer L70010 1429

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
  • zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
  • lange Bauform
  • exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
  • mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb