{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 19,5×9,5 mm | |
Spannweite | 200 mm | |
Ausladung | 100 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860492 200 | |
EAN / GTIN | 4067263742982 | |
Herstellernummer | 860492 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff, Spannweite: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
37,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 041 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
838 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 19,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Spannweite | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |