Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt 3/16 Zoll

Artikel-Nr.: 626010 3/16
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3/16 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 76×30 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626010 3/16

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; in Anlehnung an DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Oberfläche vernickelt.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb