• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ TORX® E4 – E24 ∙ T6 – T60 Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm

Artikel-Nr.: 1557/58
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1557/58
EAN / GTIN 4000896003884
Herstellernummer 1557/58

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.59 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 58

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Schraubendreher trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB

Passende Produkte

Ersatzteile