• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1.12 ″ Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000AZ-1.1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000AZ-1.1/2
EAN / GTIN 4000896001019
Herstellernummer 1000AZ-1.1/2
L-Nummer L60140 3113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.12
  • Abmessungen / Länge: 65 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 38 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
  • Für Handbetätigung