{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 9,3 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264345 | |
Herstellernummer | 631439 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
11,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 9,3 mm | 9,3 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 50 mm | 25 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |