Klauenschlüssel 46 mm

Artikel-Nr.: 612800 46
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 46 mm
Schlüssellänge L 315 mm
Kopfstärke h 15 mm
Bohrungs-⌀ 21 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612800 46
EAN / GTIN 4024089010015
Herstellernummer 00380004680

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

Verwendung:

Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600621800.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb