{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
ganze Länge L | 315 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 | 44 mm | |
maximale Ringhöhe h1 | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h2 | 17 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614840 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197197702 |