Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff 25IP

Artikel-Nr.: 625910 25IP

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 25IP
Klingenlänge 80 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
ganze Länge 120 mm
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625910 25IP
Herstellernummer 408.25-80

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
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
    Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb