Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft
Artikel-Nr.: 625330
Beschreibung
Ausführung:
Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.
Vorteil:
Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.