Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft 5,5 mm

Artikel-Nr.: 660040 5,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
406 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Schneidenbreite b 5,5 mm
Klingenbezeichnung 3
Schneidenstärke a 0,8 mm
Klingenlänge 120 mm
ganze Länge 220 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff Elastomer
Oberfläche vernickelt und verchromt
Betätigungssechskant nein
durchgehende Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660040 5,5
EAN / GTIN 7610733244478
Herstellernummer 8100.3-120 YE

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 660032

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb