• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartHolder mit 16 Bits ∙ kurz 0.4 x 1.5 – 1.2 x 6.5 mm ∙ PZ1 – PZ3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 2304SH-2
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
Artikelnummer 2304SH-2
EAN / GTIN 4000896250653
Herstellernummer 2304SH-2
L-Nummer L60140 5807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
  • Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
  • HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Leicht zu reinigen
  • Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
  • Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
  • Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
  • Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 1.5 – 1.2 x 6.5 mm ∙ PZ1 – PZ3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 16

Lieferumfang:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-10 ∙ 2208N-2 ∙ 2208N-4
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40