{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 144 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Werkstoff | Hochleistungs Kugellagerstahl | |
Kopflänge | 17,4 mm | |
Kopfbreite | 10,6 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 0,65 mm | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC) | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726080 144 | |
Herstellernummer | RX8237 |