{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 14 mm | |
Schneidrädchen Breite | 19 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 9 mm | |
für Rohr-Außen-⌀ | 1/8 − 1.1/4 Zoll | |
Anzahl Führungsrollen | 0 | |
Anzahl Schneidrädchen | 3 | |
Produktart | Rohrabschneider |
Artikelnummer | 815100 1.1/4 | |
Herstellernummer | 60121001 |