Hartschaumeinlage, für Sortiment: 630038

Artikel-Nr.: 630324 630038
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Sortiment Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630324 630038
EAN / GTIN 4062406304256
Herstellernummer 630324 630038

Beschreibung

Ausführung:

Passgenau gefräste Hartschaumeinlagen für eine übersichtliche und sichere Lagerung. Mit Kontrastfarben für schnelles Erkennen fehlender Werkzeuge.

Passend für:

Alle genannten HOLEX Sortimente ab Kat. 51 und kompatibel mit entsprechender HOLEX Box Nr. 630323.
Nr. 630038 Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant, 43-teilig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb