Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre 1.1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 815201 1.1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schneidrad 14010 -14011
Schneidrädchen-⌀ 25 mm
Schneidrädchen Breite 14 mm
Schneidrädchen Bohrung 7,6 mm
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815201 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329748
Herstellernummer 69131000

Beschreibung

Passend für:

Für Rohrabschneider Nr. 815001.