Premium Werkzeug Ledertasche 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv P
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 1520/64 | |
EAN / GTIN | 4000896214556 | |
Herstellernummer | 1520/64 | |
L-Nummer | L60140 4258 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Strapazierfähiges Mikro-Leder mit superweicher, wasserabweisender Oberfläche
- HAZET Logo – hochwertig geprägt
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Abmessungen / Länge: 275 mm x 310 mm x 65 mm
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 64
Lieferumfang:
Ring-Maulschlüssel 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Universal-Zange 760-2
Spannungsprüfer 839-1
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-4
Seitenschneider 1803M-11
Kombinations-Montagekeil 1965-21
LED Stiftleuchte 1979N-71
Handschuhe 1987N-4
Schlosserhammer BluGuard 2140-20
Bit Satz 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6
Adapter 2250-1
Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1