Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Prüf- und Kalibriergerät 2 N·m

Artikel-Nr.: 654395 2
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Norm DIN EN ISO 6789
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Auflösung 0,002 Nm
Messbereich 0,2 Nm - 2 Nm
Anzeigegerät Breite 147 mm
Anzeigegerät Höhe 79 mm
Anzeigegerät Tiefe 280 mm
Gewicht 5 kg
Vierkant-Aufnahme 3/8 Zoll; 1/4 Zoll
Sechskant-Aufnahme 5/16, 1/4 und 5/32 Zoll
Energieversorgung solarbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654395 2
Herstellernummer TTT-300B2

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messgerät für Stand-Alone Betrieb mit eigener Energieversorgung über Solarzelle oder zum Einbau in eine Kalibrieranlage (auf Anfrage).

Vorteil:

Schnelle Überprüfung von manuellen und motorischen Drehmomentschraubern mit Grenzwertüberwachung, Datenspeicher und USB-Schnittstelle. Kalibrierung von handbetätigten Schraub- und Drehmomentwerkzeugen nach DIN EN ISO 6789 (in Verbindung mit einer Kalibrieranlage), inkl. Kalibriersoftware zur Erstellung eines kompletten Kalibrierscheins. Voraussetzung für die Erstellung eines Kalibrierscheins ist, dass das verwendete Prüfgerät selbst einen gültigen Kalibrierschein besitzt, welcher im Gerät hinterlegt ist. Die Eintragung eines aktualisierten Kalibrierscheins im System des Geräts erfolgt über den Hersteller.

Verwendung:

Universelles Gerät zum Messen von kleinen bis mittleren Drehmomenten und der Möglichkeit, mit Hilfe der Software selbst Kalibrierscheine nach Norm zu erstellen.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!
DAkkS-Kalibrierschein möglich.