Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Henkellocheisen-Satz, Typ: 3-19R

Artikel-Nr.: 832010 3-19R

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Rolltasche
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 832010 3-19R
EAN / GTIN 4027474916695
Herstellernummer 832010 3-19R

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, geschmiedete Form, widerstandsfähige Speziallackierung; Pfeife (Schneidenteil) blank. Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Henkellocheisen ⌀: 9 St.
Gr. 3−19 mm
(2 mm steigend)

Hinweis:

Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb