Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ersatz-Rolle, Typ: 1.1/4

Artikel-Nr.: 815840 1.1/4

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 23 mm
22 mm
für Bohrung 7,5 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815840 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382740
Herstellernummer 815840 1.1/4

Beschreibung

Passend für:

Rohrabschneider: 1.1/4 Zoll

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb