{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 135 mm | |
Backenlänge | 33 mm | |
Maulform | flach-breit, 45° abgewinkelt | |
Form | C | |
Norm | DIN 5235 | |
Ausführung Backen | Innenseite glatt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Justierzange |
Artikelnummer | 717400 135 |