Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Justierzange Form A flach-spitz, gerade 135 mm

Artikel-Nr.: 717000 135

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 135 mm
Backenlänge 33 mm
Maulform flach-spitz, gerade
Form A
Norm DIN 5235
Ausführung Backen Innenseite glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Justierzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 717000 135

Beschreibung

Ausführung:

Extra flache und schlanke Backen, Innenseite glatt. Zangen verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN 5235

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb