{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Werkstoff | CNC-bearbeiteter Kugellagerstahl | |
Kopfbreite | 10 mm | |
Schneidenlänge | 10 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 1,2 mm | |
Kopfform | spitz | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC) | |
Oberfläche | matt gestrahlt | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726295 125 | |
Herstellernummer | 726295 125 |